Oxford

Folyadékálló digitális tolómérő

3 Elérhető opció(k)

• Hűtőfolyadék-, víz- és porálló IP67-es szintig
• Nagy LCD kijelző
• Gyors reakcióidő
• Két mérési eredmény, mm-ben és colban
• Rozsdamentes acél
• Felbontás: 0,01 mm
• Felbontás: 0,0005”
Pontosság: ±0,02 mm
Pontosság: ±0,001”