Ft3730.00
ÁFA nélkül
Ft4737.10
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Ipari minőségű, edzett és polírozott kúpos pengék méretjelöléssel, acél tokban.
Metrikus: Gyártva a BS957:1969 Part 1 szabvány előírásai szerint.
10 pengés: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, és 0.80 mm.
13 pengés: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 és 1 mm.
20 pengés: 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 0.35, 0.4, 0.45, 0.5, 0.55, 0.6, 0.65, 0.7, 0.75, 0.8, 0.85, 0.9, 0.95 és 1 mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140003248 |
Egy darab súlya | 20g |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0.05 - 1.00mm |
Penge hossza | 100mm |
Pengék száma | 20 |
Szabványoknak megfelet | DIN 2275 |
További jellemzők | A pengék egyértelműen meg vannak jelölve a könnyű azonosítás érdekében Edzett és polírozott kúpos pengék |
UNSPSC Code | 41111617 |