Ft580.00
ÁFA nélkül
Ft736.60
ÁFÁ-val
12 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Ezeket a hézagmérő csíkokat a garázsiparban, repülőgépiparban, járművek karbantartásánál, valamint felfogó készülékek gyártásánál, beállításánál használják. A metrikus méretek 300 mm hosszú, 12.7 mm széles csíkokban, 0.03-0.50 mm vastagsági mérettartományt lefedő 14 különböző méretben kerülnek forgalomba. Minden darab méretjelölt, egyedi csomagolásban, 5 mm-es függesztő furattal. Inch-es méretekben is beszerezhető.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140112407 |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0.25mm |
Penge hossza | 300mm |
Pengék száma | 1 |
További jellemzők | 12.7mm wide |
UNSPSC Code | 41111617 |