noscriptKennedy SMILE DIAL' CSAPOS MÉRŐÓRA KÖVES | Cromwell Tools

Kennedy

SMILE DIAL' CSAPOS MÉRŐÓRA KÖVES

SKU:

KEN3005000K

Ft16260.00

ÁFA nélkül

Ft20650.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A Kennedy csapos mér'órák hosszú élettartamúak, és kétfajta méretben készülnek. Ütésálló mechanika, és jól leovasható számlap nullpont állítási lehet'séggel. Az összes típus működik mindkét irányban. Méretpontos tárolódobozban, tartozékokkal együtt
    kerül forgalomba. Matt krómozott ház és fekete oxidált tűrésjelz'. 1/4" bels' átmér'jű eltolt fül a hátlapon, 5/16"átmér'jű befogószár.
    Gyártva a BS 907 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140106697

    ECLASS Code

    21170308

    Felbontás

    0.01mm

    Olvasás

    0-100

    Tárcsa átmérője

    58mm

    Típus

    Tárcsa tesztjelző

    Tömeg

    440g

    UNSPSC Code

    41111600

    Út

    10mm