Kennedy

CSAPOS MÉRŐÓRA 0.5X0.001"X0-50-0

SKU:

KEN3007100K

Ft13550.00

ÁFA nélkül

Ft17208.50

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    58 mm-es (2 1/4") házzal
    6 köves
    Mattkrómozott ház és fekete oxidált tűrésjelz'. 1/4" bels' átmér'jű eltolt fül a hátlapon, 5/16" átmér'jű befogószár. Gyártva a BS 907 szabvány el'írásai szerint.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140106703

    ECLASS Code

    21170308

    Ellenállási jellemzők

    ütésálló mechanizmusok

    Olvasás

    0-50-0

    Tárcsa átmérője

    58mm

    Tömeg

    440g

    UNSPSC Code

    41111600