Ft100310.00
ÁFA nélkül
Ft127393.70
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Edzett és köszörült acél párhuzamhasábok műhelymunkákra. Párban kerül forgalomba. Megmunkálás el'tti szintezéséhez vagy gépműhelyekben.
Keménység: HRC:58 - 62.
Pontosság: ±0.005mm.
16 db-os készlet
Tartalma: 1-1 pár az alábbi méretekb'l:
5 x 16 x 100mm, 6 x 18 x 100mm, 8 x 24 x 100mm, 10 x 30 x 100mm, 12 x 36 x 150mm, 14 x 48 x 150mm, 18 x 60 x 150mm, 22 x 62 x 150mm.
Tartó hasábokkal.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Brand | Oxford |
Darabszám | 16 |
EAN | 5036140155268 |
ECLASS Code | 21170207 |
Gyártó cikkszáma | GP102 |
Keménység | 58 - 62 |
Mérési pontosság | ±0.005mm |
Tartalmazza: | Műanyag tok Párhuzamos 10 x 30 x 100mm Párhuzamos 12 x 36 x 150mm Párhuzamos 14 x 48 x 150mm Párhuzamos 5 x 16 x 100mm Párhuzamos 8 x 24 x 100mm |
Típus | Preciziós párhuzamos készletek |
Tömeg | 12.7kg |
További jellemzők | Párosan szállítva |
UNSPSC Code | 41111600 |