Ft36750.00
ÁFA nélkül
Ft46672.50
ÁFÁ-val
Edzett és megeresztett acélból készült. Párhuzamköszörült élek,
így a derékszög kívül és belül is pontos merõlegest ad mind a talpán, mind a szárán.
Derékszög pontossága:
75mm, 100mm és 150mm = +/- 0.030mm
225mm és 300mm = +/- 0.040mm
*Robusztus, erős műanyag dobozban.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Alakzat | Négyzet |
Anyag | Rozsdamentes |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140227606 |
ECLASS Code | 21170207 |
Felületkezelés | Szatén króm |
fokozat | B |
Hossz | 300mm |
Méret | 300mm |
Szabványoknak megfelet | BS939 |
Tartalmazza: | Ügy |
Tűréshatár | +/-0.040mm |
UNSPSC Code | 27111800 |