Gránit vagy acél mér'lapon használva az Oxford kétirányú magasságmér' olyan pontosságot garantál, mely szükséges a munkadarab megmunkálás el'tti el'rajzolásához. A magasságmér' használható ugyanolyan módon is mint a tolómér', a munkadarab méreteinek meghatározására. Pontos el'rajzolásra és precíz mérésre tervezve. A mér'fej kett's mér'oszlopon van elhelyezve, mely stabilitást és ismételhet' mérési eredményeket biztosít. Könnyű leolvasás kétirányú - negatív és pozitív - értékeket kijelz' mechanikai számlálókkal. Forgó számlap. A számlálók bármely pozícióban függetlenül nullázhatók. Nagyméretű hajtókerék a gyors és precíz beállításhoz. Keményfém hegyű karctű a pontos el'rajzoláshoz. Tartós rozsdamentes acél konstrukció.
Tartomány
Inch: 0.001"/0.1"
Metrikus: 0.01mm/1mm