Ft9990.00
ÁFA nélkül
Ft12687.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
A KEN-333-2030K, 2050K
és 2110K típusok standard tartozéka, két mágneses felülettel (az alja és a hátlapja). Prizmás talp az ívelt felületekhez.
Menetes csatlakozó: M8 x 1.25mm.
Állványtalp méretei: 60 x 50 x 55mm.
Mágneses húzóerő: 50kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107137 |
ECLASS Code | 21020801 |
Gyártó cikkszáma | E905/WF |
Magasság | 60mm |
Mágneses húzóerő | 50kg |
Mélység | 55mm |
Szélesség | 50mm |
Tömeg | 850g |
UNSPSC Code | 23152203 |