Ft19330.00
ÁFA nélkül
Ft24549.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Négy mágneses felülettel, az egyik 45°-os.
Közepes igénybevételre, standard szorítóval.
Szerelvény: 1/4” belső átmérőjű fül, szár/csap átmérő: 5/16”.
Állványtalp méretei: 50 x 50 x 76mm.
Oszlop magasság x átmérő: 185 x 12.5mm.
Keresztrúdhossz x átmérő: 150 x 6.3mm.
Mágneses húzóerő: 30kg.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140107083 |
ECLASS Code | 21020801 |
Gyártó cikkszáma | E903 |
Magasság | 273mm |
Mágneses húzóerő | 30kg |
Talp mérete | 48 x 44 x 51mm |
További jellemzők | Közepes terhelés |
UNSPSC Code | 23152203 |