Ft5320.00
ÁFA nélkül
Ft6756.40
ÁFÁ-val
Alkalmas csövek, furatok belső átmérőjének, hornyok szélességének gyors mérésére, tolómérők beállításához stb. Rugalmas megeresztett acélból készült, rozsdamentes. 1 mm-es növekménnyel. Matt krómozott kivitel, tartós fekete színű számok és fokbeosztás.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Acél |
Beosztás | 0.1° |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140005204 |
ECLASS Code | 21170207 |
Felületkezelés | Szatén króm |
Gyártó cikkszáma | 1511A |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérettartomány | 1 cm-től 15 cm-ig |
Tartalmazza: | Eszközkészlet Habonként a szerszámtárolókhoz |
Terméktípus | Kúpos Mérő |
További jellemzők | Állandó fekete figurák és érettségi Rozsdamentes |
UNSPSC Code | 41111600 |