Ft70771.00
ÁFA nélkül
Ft89879.17
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Rules & Heads for use in conjunction with Moore & Wright Combination Sets CSM300 Metric and CSME12 Metric/Inch.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Moore & Wright |
Darabszám | 1 |
EAN | 5051102051921 |
ECLASS Code | 21170390 |
Gyártó cikkszáma | CSRME24 |
Mérési rendszer | angolszász, Metrikus |
Méret | 600 |
Típus | Szabály |
UNSPSC Code | 41111600 |