Ft26713.00
ÁFA nélkül
Ft33925.51
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
SureGrip™ accessories are designed to improve steadiness in slippery hands. Rubber over moulded surfaces and finger-hugging curves give the user a comfortable, reliable grip on the accessory so they can focus on making an accurate measurement.
One pair (red, black) of large alligator clips with nickel-plated steel jaws
Multi-purpose tooth pattern grips anything from fine gauge wire to a 20 mm bolt
Recommended for use with TL222 and TL224 test leads
CAT IV 600 V; CAT III 1000 V, 10 A rating, CCSAUS Rating EN/IEC 61010-031:2002 +A1:2008
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
A következővel használható: | TL222 & TL224 test leads |
Brand | Fluke |
EAN | 0095969103428 |
Gyártó cikkszáma | 1610159 |
Tartalom | Egy pár (piros, fekete) nagyméretű krokodilcsipesz nikkelezett acélpofákkal |
Terméktípus | Csipkészlet |
UNSPSC Code | 39121435 |