noscriptOxford DIGITÁLIS MÉLYSÉGMÉRŐ 0-12.7MM 3316040K | Cromwell Tools

Oxford

DIGITÁLIS MÉLYSÉGMÉRŐ 0-12.7MM

SKU:

OXD3316040K

MPN:

3316040K

Ft71360.00

ÁFA nélkül

Ft90627.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (41)

    A termék részletei

    Nagy, könnyen leolvasható, 7,5 mm-es LCD kijelző. Állítható col/mm. Nullázógomb.
    Abszolút mérés / relatív leolvasás.
    Automatikus kikapcsolás.


    Reakcióidő: 0,5 m/s
    Mérési út: 12,7 mm / 0,5".
    Felbontás: 0,001 mm / 0,00005”.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Oxford

    EAN

    5036140419148

    ECLASS Code

    21170308

    Felbontás

    0.001mmmm

    Gyártó cikkszáma

    3316040K

    Mérési rendszer

    Hüvelyk Metrikus

    Mérési tartomány:

    0 - 12,7 mmmm

    UNSPSC Code

    41111600