Ft9412.00
ÁFA nélkül
Ft11953.24
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Translucent, rigid HDPE bottles with polypropylene screw caps. The screw caps have a non-stick feature and open and close in less than 1½ turns. Heavy duty and very durable in use. Ideal for a wide range of liquid storage, media preparation and sampling applications. Good chemical resistance.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Polietilén |
Bottle Type | diplomázott |
Brand | Azlon |
ECLASS Code | 32030508 |
Gyártó cikkszáma | BWH0060PN |
Kapacitás | 60ml |
Magasság | 82mm |
Mennyiség a csomagban | 10 |
Neck Type | Széles |
UNSPSC Code | 41121804 |