noscriptKennedy 3-4" EXTERNAL MICROMETER | Cromwell Tools

Kennedy

3-4" EXTERNAL MICROMETER

SKU:

KEN3350240K

Ft27964.00

ÁFA nélkül

Ft35514.28

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (18)

    A termék részletei

    Zománcbevonatú keret és
    keményfémhegyû mérõcsapok.
    Gyártva a BS 870 szabvány
    elõírásai szerint.
    Pontosság:
    Síkfekvés: 0.6 mm.
    Párhuzamosság: (2 + L/100) μm
    (törtszám lekerekítendõ).
    Mûszerhiba: (1+L/75) ) μm
    (törtszám felkerekítendõ).
    L= max. mérõhossz


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Beosztás

    0.001mm

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140348080

    Egy darab súlya

    530g

    Mérési rendszer

    angolszász,

    Tartalmazza:

    Műanyag tok

    További jellemzők

    Mozgólépcső

    UNSPSC Code

    41111601