Ft46382.00
ÁFA nélkül
Ft58905.14
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Blue textured tapered bow frame. Supplied in a durable plastic pocket case.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Beosztás | 0.010mm |
Brand | Moore & Wright |
EAN | 5051102058562 |
Gyártó cikkszáma | 1965M |
Mérési pontosság | +/-0.003mm |
Mérési rendszer | Metrikus |
Mérési tartomány: | 0 - 25mm |
Tartalmazza: | Műanyag zsebtok |
További jellemzők | Kocsi |
UNSPSC Code | 41111601 |