Kennedy

400CC 360 DEG PNEUMATIC GREASE GUN

SKU:

KEN5400350K

Ft39500.00

ÁFA nélkül

Ft50165.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    PGC400
    360°-ban elforgatható markolat. Folyamatos áramlás. Krómozott acél test, zománcozott pisztoly, hajlított kinyomófej. Alkalmas közepes kenőzsírokhoz. 400cm3 patron - kézi, felszívó vagy pumpás utántöltés. Teherautók légfék rendszerére csatlakoztatható. Üzemi nyomás 80 - 420 bari, 2 - 10 bar adagolás mellett.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Áramforrás

    Kézikönyv

    Brand

    Kennedy

    Csatlakozó típusa

    Tűzpont

    EAN

    5036140044777

    ECLASS Code

    21060800

    Kapacitás

    400cc

    Kifolyó/fúvóka hossza

    175mm

    Kifolyó/fúvóka típusa

    Szögletes merev

    Legnagyobb nyomás

    6000psi

    Pisztoly/tartály típusa

    Zsírzók

    Teljes átmérő

    70mm

    Teljes hossz

    395mm

    Teljes szélesség

    190mm

    Test anyaga

    Acél

    Test felületkezelés/bevonat

    zománc

    Töltet típusa

    szivattyú

    UNSPSC Code

    27112901