Ft3270.00
ÁFA nélkül
Ft4152.90
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Gyorsan behatol a hegesztési varratokba és a fém-fém illesztésekbe. Kiszorítja a vizet, és leszigeteli a felületet, ezzel megelőzve a korróziót. Az összes belső profil védelmére használható, többek között az ajtópanelek és a küszöbprofilok védelmére is. Nem keményedik meg és nem törik. A hajszálcsövesség elvén terjed, és egybefüggő bevonatot képez. A rugalmas víztaszító hatása gondoskodik az időjárás-állóságról. Bármilyen fémszerkezetet megvéd az időjárás viszontagságaival szemben. Megvédi az eltárolt vagy szállított szerszámokat.
Méret: 500 ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117996454 |
Edény típusa | aeroszol |
Ez ellen véd: | Rozsda |
Gyártó cikkszáma | 32800 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
Méret | 500ml |
Sorozat | Supetrol® |
Szabványoknak megfelet | ISO 9001 No 768 |
Terméktípus | Rozsda gátló |
UNSPSC Code | 12163600 |
Űrlap | Permet |