Ft4950.00
ÁFA nélkül
Ft6286.50
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SP2-500B
A termék egy kipróbált és tesztelt formula. Közvetlenül a védeni kívánt felületre kell felvinni. Átlátszó színű, felvitelkor enyhén sárga, hogy láthatóvá tegye a kezelt felületeket. Hamar szárad és ipari oldószerekkel könnyen lemosható. Ipari termék, akár több mint 2 éves védelmet nyújt rozsda ellen a környezeti viszonyoktól függően. Elektromosan nem vezet, kisebb karcolásoknak, kopásnak is ellenáll. A kialakított védőfelület rendszeres felülvizsgálata javasolt. Nagyméretű 500 ml-es aeroszol.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140188358 |
Edény típusa | aeroszol |
Ez ellen véd: | Rozsda |
Használatra ezen: | Rozsdától védendő felületek |
Méret | 500ml |
Sorozat | SP2-500B |
Terméktípus | Rozsda gátló |
UNSPSC Code | 12163600 |
Űrlap | Permet |