Ft4104.00
ÁFA nélkül
Ft5212.08
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
SP-90 is a precision silicone-based general-purpose lubricant. The "dry" film provides an even coverage and maximum lubrication without staining. A highly versatile product that is an excellent performance lubricant and release agent. Good materials compatibility.
Features and Benefits
• Dry film precision silicone lubricant
• Lubricates and reduces friction
• Effective temperature range -50°C to +200°C
• Solvent free formulations
• Safe for use on all metals, most rubbers and most plastics
Typical Applications
• Agriculture
• Electrical
• Engineering
Warning
• Flammable - Aerosol
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Action Can |
EAN | 5012117005767 |
ECLASS Code | 21132103 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 1887 |
Használatra ezen: | - FÉM: Gumi Műanyag üveg, |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 200°C |
Méret | 500ml |
Sorozat | SP90 |
Talp anyaga | Szilikon |
Terméktípus | Szabadító spray |
Tulajdonságok | Alacsony szagú Nem festett |
UNSPSC Code | 15121514 |