noscriptAction Can SP90-FG SZILIKON SPRAY (ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ) 500ML 2001 | Cromwell Tools

Action Can

SP90-FG SZILIKON SPRAY (ÉLELMISZERIPARBAN HASZNÁLHATÓ) 500ML

SKU:

ACN7329010K

MPN:

2001

Ft14990.00

ÁFA nélkül

Ft19037.30

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    SP90-FG H1 Élelmiszeripari szilikonos tapadásgátló spray, kiváló minőségű száraz kenést biztosít, nagymennyiségű szilikont tartalmaz. Üzemi hőmérséklettartománya rendkívü széles: -65C-tól +315C-ig (az aeroszolos kannán csomagolás előtt feltüntetve). H1 minősített az NSF és InS által. Illatmentes, íztelen, kémiailag semleges így ideális minden olyan helyhez ahol szigorú előírásoknak kell megfelelni. Élelmiszeripari felhasználásra javasolt. Használható tapadásgátlóként a szállítószalagkhoz a csomagoló részlegekben, meggátolja a cukor késekhez való tapadását. Méret: 500ml aeroszol.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Action Can

    EAN

    5012117798089

    ECLASS Code

    21132103

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    32785-AA

    Használatra ezen:

    Élelmiszer berendezések

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    -65 to 315°C

    Méret

    500ml

    Sorozat

    SP-90

    Talp anyaga

    Szilikon

    Terméktípus

    Szabadító spray

    UNSPSC Code

    15121514