Ft11821.00
ÁFA nélkül
Ft15012.67
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
A durable non greasy film that displaces and repels moisture and will not harden or crack, protects stored moulds against corrosion. Easily "moulded off" when restarting production or it can be removed using Amberklene FE10 or ME20 solvent cleaners.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370483 |
ECLASS Code | 21132103 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 31545 |
Használatra ezen: | - FÉM: Műanyag |
Méret | 400ml |
Sorozat | Mould Protection 2 |
Talp anyaga | Nem szilikon |
Terméktípus | Beépített korróziógátlók. |
Tulajdonságok | A fém alkatrészek ideiglenes megőrzése tárolás közben Biztonságos minden fémfelületen Műanyagok és bevonatok vizsgálata érzékeny vagy feszültségű anyagokon használat előtt nem folt Nem tartalmaz szilikonokat |
UNSPSC Code | 15121514 |