noscriptAmbersil AMBERSIL 5 LIGHT DUTY FILM SPRAY 400ml 31540 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL 5 LIGHT DUTY FILM SPRAY 400ml

SKU:

AMB7010110B

MPN:

31540

Ft10720.00

ÁFA nélkül

Ft13614.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Dry film for release of fine detail plastic and rubber mouldings. Operational up to 150C.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370384

    ECLASS Code

    21132103

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    31540

    Használatra ezen:

    Szilikon gumi Termoplasztikus

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    150°C

    Méret

    400ml

    Sorozat

    Formula 5

    Talp anyaga

    Nem szilikon

    Terméktípus

    Penészeltávolító folyadék

    Tulajdonságok

    Nincs felületi jelölés Többszörös kiadás

    UNSPSC Code

    15121514