Ft14974.00
ÁFA nélkül
Ft19016.98
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Formulated to release a wide variety of synthetic rubbers and many thermoplastics, such as polypropylene and polyethylene. Forms a thin, inert and thermally stable coating, from which multiple releases can be expected. Fast cure time. Moulding can commence 5–10mins after application. Performance can be enhanced by re-coating once a few releases have been made. Very low mould build up. No film transfer to moulded parts. Operational to 250°C.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Ambersil |
EAN | 5017419370360 |
ECLASS Code | 21132103 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 31544 |
Használatra ezen: | Gumi Termoplasztikus |
Legnagyobb üzemi hőmérséklet | 250°C |
Méret | 400ml |
Sorozat | Formula 12 |
Talp anyaga | Nem szilikon |
Terméktípus | Félig állandó kibocsátó szer |
Tulajdonságok | Csökkentett visszautasítási Könnyebb kiadás |
UNSPSC Code | 15121514 |