noscriptAmbersil AMBERSIL FORMULA-10 THERMO PLASTIC SPRAY 400ml 31541 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL FORMULA-10 THERMO PLASTIC SPRAY 400ml

SKU:

AMB7010150F

MPN:

31541

Ft11144.00

ÁFA nélkül

Ft14152.88

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Ten/2
    Dry film for polyurethane, epoxy resins and polyesters. Will not stain or mark the moulding. Operational up to 180°C. Size: 400ml spray.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419370346

    ECLASS Code

    21132103

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    31541

    Használatra ezen:

    Termoplasztikus

    Legnagyobb üzemi hőmérséklet

    180°C

    Méret

    400ml

    Sorozat

    Formula-10

    Talp anyaga

    Nem szilikon

    Terméktípus

    Penészeltávolító folyadék

    Tulajdonságok

    Csökkentse az elutasításokat és növelje

    UNSPSC Code

    15121514