Ft53511.00
ÁFA nélkül
Ft67958.97
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Fast drying providing a good finish prior to painting. Kills rust, primes and undercoats all in one application.
Size: 52.5ltr.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hammerite |
EAN | 5011867001500 |
Edény típusa | Ón |
Gyártó cikkszáma | 5084842 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 30m² |
Méret | 2.5ltr |
Sorozat | No.1 RUSTBEATER |
Szállított szín | Bézs |
Száradási idő | 2hr Repaintable in 6hrs |
Szín | Bézs |
Terméktípus | Alapozó |
UNSPSC Code | 31211500 |