noscriptRust-oleum EPOXY SHIELD CLEAR SEALER5LTR 5220.5 | Cromwell Tools

Rust-oleum

EPOXY SHIELD CLEAR SEALER5LTR

SKU:

RUS7073484E

MPN:

5220.5

Ft44308.00

ÁFA nélkül

Ft56271.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    A termék részletei

    • Single pack, easy to apply.
    • Quick drying - touch dry after 1 hour.
    • Protects against moisture and road salts.
    • Clear gloss finish.
    • Size: 5 litres
    • Usage rate: Up to 30m2 per 5 litres per coat (one coat normally sufficient).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rust-oleum

    EAN

    8715743015885

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    5220.5

    Használatra ezen:

    Beton Padlók

    KIadósság/tartóedény

    50

    Méret

    5 liter

    Sorozat

    Epoxi pajzs®

    Szállított szín

    Átlátszó

    Száradási idő

    Touch dry 1hr (20°C) Walkable in 8-12hrs (20°C)

    Szín

    Átlátszó

    Terméktípus

    Tömítő

    UNSPSC Code

    31211500