Ft21702.00
ÁFA nélkül
Ft27561.54
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Benefits:
• Forms an impervious water and water vapour barrier on most surfaces.
• Internal or external use.
• May also be used as an adhesive or bonding aid
• Low hazard - Water clean up.
Areas For Use:
Black Jack DPM is commonly used in the following areas:
• Providing sandwich damp-proof membranes for floors.
• General Waterproofing: - for use on concrete, fibre/cement, render, plaster etc.
• For waterproofing structures such as bridge abutments, retaining walls and culverts.
• For fixing wood blocks and wooden mosaic flooring
• As a bonding agent for plastering difficult substrates such as glazed tiles
• For fixing insulation boards, expanded polystyrene and cork slabs.
• As a curing agent for concrete.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Everbuild |
EAN | 5029347009854 |
Edény típusa | Ón |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 90805 |
Használatra ezen: | Beton Padlók |
KIadósság/tartóedény | 06-10m² |
Méret | 5 liter |
Sorozat | 908 Black Jack |
Szállított szín | Fekete szárítás |
Száradási idő | 4-6 hr |
Szín | Fekete |
Terméktípus | bitumen |
UNSPSC Code | 31211500 |