noscriptPressol ELECTRIC DIESEL/FUEL OILPUMP STANDARD NOZZLE 23 731 932 | Cromwell Tools

Pressol

ELECTRIC DIESEL/FUEL OILPUMP STANDARD NOZZLE

SKU:

PRL5403500A

MPN:

23 731 932

Ft145358.00

ÁFA nélkül

Ft184604.66

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    The pump is designed exclusively for pumping diesel and fuel oil of the Hazard Class A III in areas that do not carry a risk of explosion. The temperature of the delivered fuel must be between -10°C and +35°C.
    Flow rate: 52ltr/min.
    230V. Length of suction hose 1.6m, delivery hose 4m.


    Not suitable for petrol/gasoline


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Alkalmas a következő tartályokhoz:

    205 l 50ltr

    Áramforrás

    Villanyszerelés

    Brand

    Pressol

    EAN

    4103810428500

    Feszültség

    230V

    Flow Rate

    52L/min

    Gyártó cikkszáma

    23731 932

    Kompatibilis folyadék

    Dízel

    Terméktípus

    Elektromos szivattyú

    UNSPSC Code

    40151524