noscriptAction Can ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT SILVER 500ml AEROSOL 1785 | Cromwell Tools

Action Can

ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT SILVER 500ml AEROSOL

SKU:

ACN7219763C

MPN:

1785

Ft6968.00

ÁFA nélkül

Ft8849.36

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Repair coating for galvanised metal. Extremely fast drying time, allowing for minimal job downtime. Colour matched to newly galvanised metal. High zinc content. Supplied with two spray actuators, a jet spray for fast application in windy exterior location, and a cone spray for more precise location application. Does not need an undercoat or top coat. Meets three national performance standards ASTMB 117 hot salt spray, BS AU 148:PT 14 (1969) natural weathering, and DIN EN ISO 12944-1 corrosion protection of steel structures.
    Typical applications: Ductwork, Railings, Exterior steel work, Cable trunking and trays. Exterior surfaces of steel tanks. Protecting on site repair cut surfaces.
    Product also available in a range of colours.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Action Can

    EAN

    5012117010112

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Szatén

    Gyártó cikkszáma

    1785

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    500ml

    Sorozat

    ZG90

    Szállított szín

    Galvanizálás

    Száradási idő

    Full Dry 3 hr;Shower Proof 15 min

    Szín

    Ezüst

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507