noscriptAction Can ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT RED 500ml AEROSOL 1938 | Cromwell Tools

Action Can

ZG90 HIGH ZINC CONTENT PAINT RED 500ml AEROSOL

SKU:

ACN7219762T

MPN:

1938

Ft6227.00

ÁFA nélkül

Ft7908.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (20)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    ZG-90
    Extremely fast drying anti-rust paint. Fully dry within three hours. Exceptionally long life can be applied over light corrosion and requires no undercoat. Meets performance standards ASTMB 117 hot salt spray, BS AU 148:PT 14 (1969) natural weathering, and DIN EN ISO 12944-1 corrosion protection of steel structures. Showerproof in 15mins, ideal for exterior work. Cans printed in English, French and german suitable for supply in the EU.


    Size: 500ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Action Can

    EAN

    5012117994351

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Szatén

    Gyártó cikkszáma

    1938

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    Méret

    500ml

    RAL szín

    RAL3000

    Sorozat

    ZG90

    Szállított szín

    Kárminvörös

    Száradási idő

    Full Dry 3 hr;Shower Proof 15 min

    Szín

    Piros

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507