Ft6795.00
ÁFA nélkül
Ft8629.65
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High gloss rust covering enamel paint. Corrosion resistant, can be applied directly to rusty metal and repels moisture providing long term protection. Touch dry in 20 mins (subject to humidity and temperature), no need for primer or undercoat.
Features and Benefits
• Corrosion resistant properties protects surfaces against rust
• Can be applied directly onto rusted surfaces for easy treatment
• Fast drying in just 20 mins
• High gloss for a clean finish
Notes
• Coverage: 0.6m2 per 500ml can
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Solent Maintenance |
EAN | 5036140059702 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Fényesség |
Használatra ezen: | - FÉM: |
Méret | 500ml |
Szállított szín | Fehér |
Szín | Fehér |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |