Ft3758.00
ÁFA nélkül
Ft4772.66
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Highly protective primer for metals exposed to extremely corrosive elements. The high zinc content in the primer allows it to fuse to the metals surface helping to prevent corrosion.
Size: 375ml.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 0071915007569 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Gyártó cikkszáma | 756 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 2.23m² |
Méret | 375ml |
Szín | Ezüst Szürke |
Terméktípus | Alapozó Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |