noscriptHammerite SMOOTHRITE PAINT 5LTR TINSILVER 5084898 | Cromwell Tools

Hammerite

SMOOTHRITE PAINT 5LTR TINSILVER

SKU:

HAM7212668R

MPN:

5084898

Ft70359.00

ÁFA nélkül

Ft89355.93

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (14)

    A termék részletei

    Smooth Finish - Tins
    Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Hammerite

    EAN

    5011867000589

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    5084898

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    25

    Méret

    5 liter

    Sorozat

    Közvetlenül a Rust felé

    Szállított szín

    Ezüst

    Száradási idő

    2hr Repaintable after 4hrs

    Szín

    Ezüst

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507