Ft7645.00
ÁFA nélkül
Ft9709.15
ÁFÁ-val
Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Smooth Finish - Tins
Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hammerite |
EAN | 5011867220017 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | Ón |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 5084863 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 1.25m² |
Méret | 250 ml |
Sorozat | Közvetlenül a Rust felé |
Szállított szín | Fekete |
Száradási idő | 2hr Repaintable after 4hrs |
Szín | Fekete |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |