Ft9475.00
ÁFA nélkül
Ft12033.25
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hammered Finish - Aerosol
Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).
Additional colours & sizes are available on request
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hammerite |
EAN | 5011867203133 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Kalapácsos |
Gyártó cikkszáma | 5084783 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 0.5m² |
Méret | 400ml |
Sorozat | Közvetlenül a Rust felé |
Szállított szín | Ezüst |
Száradási idő | 15 min |
Szín | Ezüst |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |