Ft15968.00
ÁFA nélkül
Ft20279.36
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Hammered Finish - Tins
Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Hammerite |
EAN | 5011867045870 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | Ón |
Felület | Kalapácsos |
Gyártó cikkszáma | 5092938 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 3.75m² |
Méret | 750ml |
Sorozat | Közvetlenül a Rust felé |
Szállított szín | KÉK |
Száradási idő | 2hrs Repaintable after 4hrs |
Szín | KÉK |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |