noscriptHammerite HAMMERITE PAINT 750ml TINBLACK 5092955 | Cromwell Tools

Hammerite

HAMMERITE PAINT 750ml TINBLACK

SKU:

HAM7212536W

MPN:

5092955

Ft18678.00

ÁFA nélkül

Ft23721.06

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Hammered Finish - Tins
    Forms a tough barrier which repels moisture and provides long lasting protection. Corrosion resistant with a high gloss colour retention. Can be applied directly onto rusty metal - no need for a primer or undercoat, (just use a wire brush to remove loose paint etc. to leave a dry dirt-free surface).


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Hammerite

    EAN

    5011867201160

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Kalapácsos

    Gyártó cikkszáma

    5092955

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    3.75

    Méret

    750ml

    Sorozat

    Közvetlenül a Rust felé

    Szállított szín

    Fekete

    Száradási idő

    2hrs Repaintable after 4hrs

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    - Festék Védő

    UNSPSC Code

    31211507