noscriptAmbersil AMBERSIL COLD GALVANISINGSPRAY BRIGHT 400ml 30292 | Cromwell Tools

Ambersil

AMBERSIL COLD GALVANISINGSPRAY BRIGHT 400ml

SKU:

AMB7010570X

MPN:

30292

Ft11460.00

ÁFA nélkül

Ft14554.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Zinc-rich acrylic coating blended with aluminium flakes to produce a bright freshly galvanised looking, aesthetic coating. Protects metalwork from corrosion. For use on bare non-rusted steel and seams. Zinc 99% pure, content 40% cured film. Bright silver, freshly galvanised appearance. Suitable as primer, can be over-coated. Suitable as top coat for Cold Galvanising Spray. Fast drying. Suitable for use as renovation media as specified in BS EN ISO 1461:1999.


    Size: 400ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Ambersil

    EAN

    5017419371817

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Matt

    Gyártó cikkszáma

    30292

    Használatra ezen:

    Falazat üveg,

    KIadósság/tartóedény

    1.6

    Méret

    400ml

    Sorozat

    Világos hideg galvanizálás

    Szállított szín

    Világos hideg alvanizálás

    Száradási idő

    Touch dry in 4 hours

    Szín

    Szürke

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507