Ft11365.00
ÁFA nélkül
Ft14433.55
ÁFÁ-val
Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet
A termék részletei
Termékleírás
Rust Not penetrates the surface of the metal to form a permanent bond. Suitable for use on inside or outside projects, to produce a smooth quick drying finish that can be re-coated at anytime.
Size: 500ml.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Plastikote |
EAN | 0071915007941 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 794 |
Használatra ezen: | - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 2.6m² |
Méret | 500ml |
Sorozat | Rozsda Nem |
Szállított szín | Alumínium |
Szín | Ezüst |
Terméktípus | - Festék Védő |
UNSPSC Code | 31211507 |