noscriptRust-oleum 7315 ALUMINIUM COMBI-COLOUR 2.5LTR RAL9006 7315.2.5 | Cromwell Tools

Rust-oleum

7315 ALUMINIUM COMBI-COLOUR 2.5LTR RAL9006

SKU:

RUS7757315F

MPN:

7315.2.5

Ft37418.00

ÁFA nélkül

Ft47520.86

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (6)

    A termék részletei

    Long lasting metal protection. Anti-rust primer and topcoat in one. Can be applied direct to rust or bare metal. Hides blemishes in one coat. Flexible film formula.


    High coverage: 10.5m2 per ltr.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rust-oleum

    EAN

    8715743012716

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    Ón

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    7315.2.5

    Használatra ezen:

    - FÉM:

    KIadósság/tartóedény

    26.25

    Méret

    2.5ltr

    RAL szín

    RAL9006

    Sorozat

    CombiColor®

    Szállított szín

    Ezüst

    Száradási idő

    Recoat dry 16hrs (20°C) 24hrs (10°C) 8hrs (30°C) Touch dry 2hrs (20°C) 3hrs 10°C) 1 ½ hrs (30°C)

    Szín

    Ezüst Szürke

    Terméktípus

    Alapozó - Festék

    UNSPSC Code

    31211507