Plastikote

26001 TWIST & SPRAY CHALKBOARD BLACK 400ml

SKU:

PKE7757601B

MPN:

26001

Ft6606.00

ÁFA nélkül

Ft8389.62

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (7)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    New Easy-Spray Technology - provides added control to make spray painting easier, faster and cleaner than ever before. New, ultra smooth formula, providing flawless coverage that dries quickly to a tough, durable finish. Twist and lock mechanism means there is no separate top to remove or replace after use. Cap and button design shields the finger from paint for a cleaner spray-painting process. Matt finish, non-reflective, hardwearing. Ideal for chalkboards, menu/score boards. Touch dry in 13 minutes, thoroughly dry in 30 minutes. Coverage: 1.5m².
    Size: 400ml.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Plastikote

    EAN

    5055018109455

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Gyártó cikkszáma

    26001

    Használatra ezen:

    Fa

    KIadósság/tartóedény

    1.5

    Méret

    400ml

    Sorozat

    Nadrágok Állítható Gumírozott Nadrágtartóval

    Szállított szín

    Fekete

    Szín

    Fekete

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507