noscriptPlastikote 22106 TWIST & SPRAY SATINREAL RED 400ml 22106 | Cromwell Tools

Plastikote

22106 TWIST & SPRAY SATINREAL RED 400ml

SKU:

PKE7757356G

MPN:

22106

Ft8260.00

ÁFA nélkül

Ft10490.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    PlastiKote Twist & Spray Paint is the finest multi-surface spray paint available for use on virtually any surface. New Easy-Spray Technology - provides added control to make spray painting easier, faster and cleaner than ever before. It sprays at any angle, perfect for those hard-to-reach places, while the patented spray-through cap shields fingers for a cleaner spray experience. New, ultra smooth formula, providing flawless coverage that dries quickly to a tough, durable finish. Paint can be recoated at anytime for simple, faster project completion. Twist and lock mechanism means there is no separate top to remove or replace after use. Best of all, PlastiKote Twist & Spray has no recoat window. Simply apply more coats at any time to achieve the perfect finish with ease and convenience.
    For interior and exterior use. Available in 43 colours.


    Touch dry: 30 - 50mins.
    Fully dry: 24hrs.
    Coverage: 2.23m².
    Suitable materials: wood, metal, plastic, stone, wicker and crafts.


    Size: 400ml.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Plastikote

    EAN

    5055018109790

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Szatén

    Gyártó cikkszáma

    22106

    Használatra ezen:

    Falazat Műanyag

    KIadósság/tartóedény

    2.23

    Méret

    400ml

    Sorozat

    Nadrágok Állítható Gumírozott Nadrágtartóval

    Szállított szín

    Szatén valódi piros

    Száradási idő

    No Recoat window

    Szín

    Piros

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507