Ft10532.00
ÁFA nélkül
Ft13375.64
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Top Coats
Provides strong surface protection in extreme conditions. Fast drying and high gloss.
Bar-B-Q Black
Resists temperatures up to 530°C. Suitable for use on boilers, furnaces, Bar-B-Q's etc.
Metallic Top Coats
(Sparkling/Silver Aluminium)
To enhance the appearance of machines, toolboxes, pumps, valves etc. Provides strong surface protection.
Size: 500ml aerosols.
Please note, colours are for guidance only.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rust-oleum |
EAN | 8715743006029 |
ECLASS Code | 22170102 |
Edény típusa | aeroszol |
Felület | Fényesség |
Gyártó cikkszáma | 2143 |
Használatra ezen: | Fa Falazat - FÉM: |
KIadósság/tartóedény | 2.5m² |
Méret | 500ml |
RAL szín | RAL1018 |
Sorozat | Hard Hat® |
Szállított szín | Világos sárga |
Száradási idő | Recoat 1-48hrs Touch dry 15mins |
Szín | Sárga |
Terméktípus | - Festék |
UNSPSC Code | 31211507 |