noscriptRust-oleum 2142 LIGHT IVORY HARD HATSPRAY 500ml 2142 | Cromwell Tools

Rust-oleum

2142 LIGHT IVORY HARD HATSPRAY 500ml

SKU:

RUS7752142P

MPN:

2142

Ft11033.00

ÁFA nélkül

Ft14011.91

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (16)

    • Termékkorlátozások

    • Korhatáros -Only available online to Trade Customers. Non-Trade customers can collect but must provide proof of ID.Tudjon meg többet

    • Veszélyes -Only shipped to domestic destinations accessible by road. Delivery could be extended by 48-72 hours to ensure safe transportation.Tudjon meg többet

    A termék részletei

    Top Coats
    Provides strong surface protection in extreme conditions. Fast drying and high gloss.


    Bar-B-Q Black
    Resists temperatures up to 530°C. Suitable for use on boilers, furnaces, Bar-B-Q's etc.


    Metallic Top Coats
    (Sparkling/Silver Aluminium)
    To enhance the appearance of machines, toolboxes, pumps, valves etc. Provides strong surface protection.


    Size: 500ml aerosols.


    Please note, colours are for guidance only.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rust-oleum

    EAN

    8715743006012

    ECLASS Code

    22170102

    Edény típusa

    aeroszol

    Felület

    Fényesség

    Gyártó cikkszáma

    2142

    Használatra ezen:

    Fa Falazat

    KIadósság/tartóedény

    2.5

    Méret

    500ml

    RAL szín

    RAL1015

    Sorozat

    Hard Hat®

    Szállított szín

    Világos elefántc

    Száradási idő

    Recoat 1-48hrs Touch dry 15mins

    Szín

    Elefántcsont

    Terméktípus

    - Festék

    UNSPSC Code

    31211507