noscriptSolent Lubricants Plus SOLENT HYDRAULIC OIL VHVI VG6820LTR . | Cromwell Tools

Solent Lubricants Plus

SOLENT HYDRAULIC OIL VHVI VG6820LTR

SKU:

SOL7404168B

MPN:

.

Ft50719.00

ÁFA nélkül

Ft64413.13

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (21)

    A termék részletei

    Low foaming tendency. Good air release properties. High ageing stability & high oxidation stability. Good corrosion protection. Very good viscosity/temperature behaviour. Very good wear protection. High viscosity index. Wide service temperature range. Good shear stability.
    Available in grade VHVI VG68.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Solent Lubricants Plus

    EAN

    5036140071506

    ECLASS Code

    23060101

    Edény típusa

    Palack

    Gyártó cikkszáma

    SOLENT MÁRKÁS

    Használatra ezen:

    Hydraulikus hengerek, Hydraulikus tömlők

    Méret

    20 liter

    Működési hőmérséklet-tartomány

    -36 to 240°C

    Sorozat

    So-Hydra Plus VG68

    Terméktípus

    Nagy teljesítményű hidraulikus olaj

    UNSPSC Code

    15121503

    Viscosity

    VG68