Ft77595.00
ÁFA nélkül
Ft98545.65
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High quality, premium hydraulic fluid. Provides excellent anti-wear and thermal stability performance. Latest low zinc additive technology. Provides excellent protection from corrosion on ferrous and yellow metal components. Good anti-foaming properties. Good water tolerance and demulsification properties.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Palack |
Gyártó cikkszáma | 1443B9 |
Használatra ezen: | Fogaskerekek Hydraulikus hengerek, Hydraulikus tömlők |
Méret | 20 liter |
Működési hőmérséklet-tartomány | 0 to 82°C |
Sorozat | HYSPIN AWS 68 |
Terméktípus | Emelje meg a hidraulikaolaj szintjét. |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | AWS68 |
Viscosity Grade | 68 |