noscriptCastrol HYSPIN AWS 100 20LTR 144E0D | Cromwell Tools

Castrol

HYSPIN AWS 100 20LTR

SKU:

CST7403530Y

MPN:

144E0D

Ft75916.00

ÁFA nélkül

Ft96413.32

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    High quality, premium hydraulic fluid. Provides excellent anti-wear and thermal stability performance. Latest low zinc additive technology. Provides excellent protection from corrosion on ferrous and yellow metal components. Good anti-foaming properties. Good water tolerance and demulsification properties.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Castrol

    ECLASS Code

    23060101

    Edény típusa

    Palack

    Gyártó cikkszáma

    144E0D

    Használatra ezen:

    Fogaskerekek Hydraulikus hengerek, Hydraulikus tömlők

    Méret

    20 liter

    Működési hőmérséklet-tartomány

    0 to 82°C

    Sorozat

    HYSPIN AWS 100

    Terméktípus

    Emelje meg a hidraulikaolaj szintjét.

    UNSPSC Code

    15121503

    Viscosity

    AWS100

    Viscosity Grade

    100