Ft670398.00
ÁFA nélkül
Ft851405.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
High quality, premium hydraulic fluid. Provides excellent anti-wear and thermal stability performance. Latest low zinc additive technology. Provides excellent protection from corrosion on ferrous and yellow metal components. Good anti-foaming properties. Good water tolerance and demulsification properties.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Castrol |
ECLASS Code | 23060101 |
Edény típusa | Hordó |
Gyártó cikkszáma | 143ABD |
Használatra ezen: | Hydraulikus hengerek, Hydraulikus tömlők |
Méret | 208ltr |
Működési hőmérséklet-tartomány | 0 to 82°C |
Sorozat | HYSPIN AWS 100 |
Terméktípus | Hydraulic Oil |
UNSPSC Code | 15121503 |
Viscosity | AWS100 |
Viscosity Grade | 100 |